曜日別特売

フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ)

フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) - 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) - 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) - 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) - 中興化成工業フッ素樹脂粘着テープ(高離型タイプ) - 中興化成工業
長さ(m)10内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39243777AGF103T-13X19ベージュ19100.13ガラスクロス+フッ素樹脂シリコーン系3.6N/10mm-60~250
オープン
3,490
3,839(税込)
当日出荷
39243786AGF103T-13X25ベージュ25100.13ガラスクロス+フッ素樹脂シリコーン系3.6N/10mm-60~250
オープン
4,598
5,058(税込)
当日出荷
39243795AGF103T-13X50ベージュ50100.13ガラスクロス+フッ素樹脂シリコーン系4.4N/10mm-60~250
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
39243804AGF103T-18X25ベージュ25100.18ガラスクロス+フッ素樹脂シリコーン系4.4N/10mm-60~250
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
39243813AGF103T-18X50ベージュ50100.18ガラスクロス+フッ素樹脂シリコーン系4.4N/10mm-60~250
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする