曜日別特売

フッ素樹脂熱収縮チューブ

フッ素樹脂熱収縮チューブ - 中興化成工業フッ素樹脂熱収縮チューブ - 中興化成工業フッ素樹脂熱収縮チューブ - 中興化成工業フッ素樹脂熱収縮チューブ - 中興化成工業
(1件のレビュー)
白色半透明材質フッ素樹脂(PTFE)長さ(m)1使用温度範囲(℃)-40~260収縮温度330℃以上収縮率(%)約40収縮後肉厚(mm)0.5内容量1個
全11種類を絞り込む
収縮前内径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39243908TKF-100-2114-5433821.2
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39243917TKF-100-4114-54341342.2
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39243926TKF-100-6114-54351963.2
オープン
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
39243935TKF-100-8114-54372484.2
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
39243944TKF-100-10114-543829105.2
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
39243953TKF-100-12114-543935126.2
オープン
4,498
4,948(税込)
当日出荷
39243969TKF-100-14114-544040147.2
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
39243978TKF-100-16114-544145168.2
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
39243987TKF-100-18114-544251189.2
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
39243996TKF-100-20114-5443562010.3
オープン
6,598
7,258(税込)
当日出荷
39244005TKF-100-22114-5445622211.3
オープン
7,198
7,918(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39243917
2020-07-26
用途: コードの保護

恐縮するほどしっかりした梱包で届きました。
シュリンク用のヒートガンでは収縮しなかったのでライターで炙りました。
仕上がりは硬いですね。もうすこし薄手のものが欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする