サンゴバン
H875Pマジックディスクペーパー
自社製ジルコニアアルミナ砥粒「ノルゾン」でアグレッシブな切れ味と高い耐摩耗性を発揮します。破れにくく分厚い基材により、タフな作業条件下でも、すぐれた性能をもたらします。
用途
木工、家具、塗装前の下地研磨、錆取り、バリ取り、船舶、自動車補修などのパテ研ぎ。
材質
ジルコニアアルミナ砥粒
厚さ(mm)
穴なし
色
ブラック
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
外径(mm)
127
内容量
1セット(50枚)
注意
※回転工具を使用するときは周りに注意して使用してください。※商品に異常があったときは直ちに使用を中止してください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39244477
2DP125H875PG036 36
36
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
39244486
2DP125H875PG060 60
60
オープン
取扱い終了
39244495
2DP125H875PG080 80
80
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください