日本アキュライド
2ウェイトラベルスライドレール(中荷重用)
種別
中荷重用
種類
スライド形
段数
3
材質(レール)
SPCC
表面処理(レール)
電気亜鉛メッキ(光沢クロメート処理)
幅(mm)
20.7
高さ(mm)
35.3
内容量
1本
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レール長さ(mm)
ストローク(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
定格荷重(N)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39244504
C301-10TW
254
268
35.3
20.7
735(ペア)
3
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244513
C301-12TW
304.8
319
35.3
20.7
785(ペア)
3
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244529
C301-14TW
355.6
370
35.3
20.7
755(ペア)
3
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244538
C301-16TW
406.4
420
35.3
20.7
716(ペア)
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244547
C301-18TW
457.2
471
35.3
20.7
667(ペア)
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244556
C301-20TW
508
522
35.3
20.7
637(ペア)
3
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244565
C301-22TW
558.8
573
35.3
20.7
579(ペア)
3
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244574
C301-24TW
609.6
624
35.3
20.7
510(ペア)
3
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39244583
C301-26TW
660.4
674
35.3
20.7
471(ペア)
3
オープン
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
39244599
C301-28TW
711.2
725
35.3
20.7
402(ペア)
3
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください