日恵製作所
LED回転灯
電源(V)
AC100
材質
グローブ:アクリル、ボディー:ABS
幅(mm)
120
高さ(mm)
155
質量(g)
540
奥行(mm)
120
消費電力(W)
5
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39245134
VL12R-100NR
赤
¥15,000
取扱い終了
返品不可
39245143
VL12R-100NY
黄
¥15,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る