日恵製作所
FAX着信表示器 ニコFAXVL04S型
電源(V)
AC100
発光色
黄
材質
グローブ:アクリル、ボディー:ABS
幅(mm)
65
高さ(mm)
81
質量(g)
250
奥行(mm)
65
消費電力(W)
0.6
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39245168
VL04S-100FAN
114-1033
¥
8,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
当日出荷
39245177
VL04S-100FAB
114-1034
¥
8,600
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る