ヨシタケ
電磁弁 RED MANねじ込みタイプ
トラスコ品番
382-2478
全長(mm)
140
高さ(mm)
187
材質(弁体)
ステンレス鋼
材質(ディスク)
フッ素樹脂(PTFE)
材質(弁箱)
ステンレス鋼
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247128
DP-100-50A
50
2
¥
164,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材