曜日別特売

3M エントラップ マット スタンダード・アンバック

3M エントラップ マット スタンダード・アンバック - 3M(スリーエム)3M エントラップ マット スタンダード・アンバック - 3M(スリーエム)3M エントラップ マット スタンダード・アンバック - 3M(スリーエム)
(1件のレビュー)
厚さ(mm)6グレー材質塩化ビニール(PVC)内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39247724E/SUB GRA 900X600473-26519006001.9
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
39247733E/SUB GRA 900X750473-26697509002.4
オープン
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
39247749E/SUB GRA 900X1200473-263412009003.9
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
39247758E/SUB GRA 900X1800473-264218009005.8
オープン
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39247733
2020-10-08
用途: 入り口の汚れ落とし
サービス業

入り口ドアが当たらない薄さがいい。外からの水や汚れを持ち込まない。耳がついていてめくれにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする