セキスイ
苗カゴ
付属品
ロープ付き(1.5m)
トラスコ品番
114-3455
材質
ポリエチレン(PE)
質量(kg)
0.326
最大積載荷重(kg)
20
外寸法(mm)
340×220×240
外寸法・高さ(mm)
240
外寸法・奥行(mm)
220
外寸法・間口(mm)
340
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247864
NKN10B
10
340×220×240
ブルー
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください