セキスイ
A型コンテナ キャスター付
トラスコ品番
114-5037
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.55
フタ
なし
外寸法・幅(mm)
676
外寸法・高さ(mm)
450
外寸法・奥行(mm)
500
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
ネスティング
可
適合フタ
A-90F
有効内寸法・奥行(mm)
370
有効内寸法・高さ(mm)
363
有効内寸法・幅(mm)
574
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247907
A90B
90
676×500×450
ブルー
¥
21,680
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください