セキスイ
導電性コンテナ T型
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
適合カード差し
A85
特性
導電性
コンテナ種類
ベタ目
スタッキング
可
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39247925
T-14
14
482×380×105
黒
¥
6,700
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
39247943
T-9
9
374×296×126
黒
¥
5,450
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください