ミツヤ
スチールマグネットクリップ
(1件のレビュー)
色
本体・シルバー
材質
ラバーマグネット、鉄板、スプリング
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39248458
SMS-350
115-6639
85
52
45
¥
500
¥
349
¥
384
(税込)
当日出荷
39248467
SMS-300
115-6640
54
42
35
¥
450
¥
319
¥
351
(税込)
当日出荷
39248476
SMS-250
115-6641
40
37
30
¥
400
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください