ミツヤ
プラマグネットクリップ
材質
異方性フェライト磁石、ABS樹脂(再生ABS樹脂40%使用)
質量(g)
22
縦(mm)
40
横(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39249088
PMCS-BA-WH
白
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
39249176
PMCS-BA-OR
橙
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
39249343
PMCS-BA-BU
青
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
39249508
PMCS-BA-LG
薄緑
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください