オーバーグラスルーペ

オーバーグラスルーペ - アックス[安全保護具]オーバーグラスルーペ - アックス[安全保護具]オーバーグラスルーペ - アックス[安全保護具]
付属品セミハードケース、ストラップトラスコ品番114-2672材質フレーム:硬質ナイロン、レンズ:アクリルクリア質量(g)44倍率(倍)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39252037RG-612
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一般用メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする