注意喚起シート

注意喚起シート - 旭産業注意喚起シート - 旭産業注意喚起シート - 旭産業注意喚起シート - 旭産業
ブラック/オレンジ厚さ(mm)0.25材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)形状折りたたみタイプ番手3000耐久性(年)約1ハトメピッチ(cm)90ハトメ内径(mm)12引張強度(N/5cm)縦665、横575内容量1枚
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
長さ(m)
ハトメ数
呼び寸法(縦×横)(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39252913AS-1818SW115-81520.51.7281.72×1.72
5,940
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
39252929AS-3636SW115-815323.52163.52×3.52
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
39252938AS-5454SW115-81544.45.38245.38×5.38
28,160
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
39252947AS-7272SW115-81567.87.18327.18×7.18
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする