ゴールデンスター
刃付けジョレン 1200mm柄
(1件のレビュー)
切れ味に優れた鋼付刃
用途
土・砂・砂利のならし作業に
全長(mm)
1200
トラスコ品番
102-7227
材質
頭部:炭素刃物鋼、柄:木
質量(kg)
1.03
高さ(mm)
190
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
先幅(mm)
270
内容量
1丁
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39253595
#4083
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません