透明ノンスリップテープカットタイプ

透明ノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアル透明ノンスリップテープカットタイプ - 日東エルマテリアル

透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。
屋外平滑面の様々な下地に施工できます。
水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。
すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。
乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。

用途
ビル・工場屋内外の階段など。
意匠性を損ないたくない箇所。
ラインテープなどの保護用途。
その他、水や油ですべりやすい所など。
長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)0.5質量(g)28
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39254548LS-7070TM1セット(10枚)クリア700.070.5ポリエステルフィルムアクリル系屋外
2,254
1,390
1,529(税込)
当日出荷
24889946LS-7070TM1ケース(50セット×10枚)クリア---ポリエステルフィルムアクリル系屋外
112,700
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

すべり止めテープの選び方と施工方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/709/
2023-04-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする