ツヨロン(藤井電工)
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
使用荷重(kg)
40-120
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)
18×8
付属品
引寄せロープ
トラスコ品番
102-6286
材質
本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製
質量(kg)
2.2
ロープ径(Φmm)
18
落下距離(m)
2.0以内
落下衝撃荷重(kN)
5.1
寸法(縦×横×奥行)(mm)
182×182×68
フック径(mm)
14
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39255388
BB-80-SN-90ST-BX
¥
71,563
¥
48,980
値下げ
¥
53,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください