曜日別特売

パイプボルトセット(10本入)

パイプボルトセット(10本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パイプボルトセット(10本入) - ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
(3件のレビュー)
ねじの呼びW1/4材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVAセット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ外径(Φmm)(亀座)23ボルトねじ寸法1/4内容量1セット(10本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
392568061010227357
オープン
489
538(税込)
当日出荷
392568151010227464
オープン
499
549(税込)
当日出荷
392568241010227572
オープン
539
593(税込)
翌日出荷
392568331010227678
オープン
589
648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39256833
2020-06-30
用途: 単管パイプと波トタンを止める為
株式会社日鉄企画建設業・工事業

ネジ部が、4/1の為通常ナットが使用出来ない。
ワッシーの形状が波に合っていない。

1が参考にしています
対象商品 : 39256824
2020-03-06
用途: 物置製作

特に改善点もなく、普通に使用できます。耐久性に関しては、今後様子を見るしかないのですが、現時点では何ら問題ありません。

対象商品 : 39256806
2019-06-26
用途: 小屋の屋根に使います
その他業種

ガタツキもなく使いやすいです。
納期も早くて助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1718:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする