ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
チャンネルボルトセット(10本入)
(2件のレビュー)
ねじの呼び
W1/4
材質
ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVA
セット内容
六角ナット、ワッシャー、スポンジ
寸法L(mm)
50
ボルトねじ寸法
1/4
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39256849
10102277
90
¥
710
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
39256858
10102278
125
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
39256867
10102279
150
¥
882
¥
609
¥
670
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください