ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 カラーT字黒
(1件のレビュー)
材質
スチール・塗装
色
黒
板厚(mm)
1
内容量
1セット(4個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39257217
00062721
11
47
39
オープン
取扱い終了
39257226
00062722
13
58
50
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください