ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 アルミアングル(内皿)
材質
アルミ
長さL1(mm)
30
長さL2(mm)
30
板厚(mm)
3
穴径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39257384
00062845
60
オープン
取扱い終了
39257393
00062846
90
オープン
取扱い終了
39257409
00062847
120
オープン
取扱い終了
39257418
00062848
150
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください