ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
補強金物 アルミ金折(内皿)
材質
アルミ
幅W(mm)
25
板厚(mm)
4
穴径(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL1(mm)
長さL2(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258775
00063454
45
45
オープン
¥
959
¥1,055
(税込)
9日以内出荷
39258784
00063455
75
75
オープン
¥
1,198
¥1,318
(税込)
9日以内出荷
39258793
00063456
90
90
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください