ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
異形J型ロープ止め箱入タイプ
(1件のレビュー)
材質
スチール
長さ(mm)
(折り返し)47
タイプ
異型J型
表面処理
ユニクロ
径(mm)
6
内容量
1セット(50本)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39258933
10165658
114-2614
150
2
¥6,856
¥
4,498
¥4,948
(税込)
当日出荷
39258949
10165659
114-2616
200
3
¥8,316
¥
5,698
¥6,268
(税込)
当日出荷
39258958
10165660
114-2617
240
3
¥9,650
¥
6,698
¥7,368
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください