LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
チップソー ステンカット(ステンレス用)
外径(mm)
100
穴径(mm)
20
刃数
36
刃厚(mm)
1.8
トラスコ品番
123-7926
材質
台金:特殊合金、チップ:超硬
質量(g)
150
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
適合材
ステンレス
切断能力(mm)ステンレス
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39260498
FTS100
¥
15,360
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください