寺岡製作所
一発養生シリーズ P-カットテープW NO.4141W
手で簡単に切れ、かつ剥がす際に引っ張ってもテープが切れづらいので作業性が良好です。
強粘着タイプです。
1層目(下)は青色、2層目(上)は透明幅約18~25mm、チリ幅は約2mmです。
用途
窓枠サッシ周りの養生。
外壁塗装、樹脂塗装、防水塗装。
仕様
筆記可否:油性ペンは可
トラスコ品番
114-5289
質量(g)
680
粘着力(N/10mm)
3.73
引張強度(N/10mm)
39.08
紙管サイズ(Φ)
90mm
最大テープ外径(Φmm)
131
内容量
1セット(5巻)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39261024
NO.4141W
青
30
23
0.155(2層目のみ)
ポリエチレンクロス
アクリル系
3.73N/10mm
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください