DIC(旧:大日本インキ化学工業)
F型コンテナ
材質
ポリプロピレン(PP)
フタ
なし
適合カード差し
NO.16、18
外寸法・幅(mm)
424
外寸法・奥行(mm)
291
コンテナ種類
ベタ目
適合フタ
F-F、F-FR
有効内寸法・奥行(mm)
242.5
有効内寸法・幅(mm)
364.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39262083
F-17 B
17
424×291×197.5
ブルー
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
39262099
F-17 Y
17
424×291×197.5
イエロー
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39262108
F-21 B
21
424×291×244.5
ブルー
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
39262117
F-21 Y
21
424×291×244.5
イエロー
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください