曜日別特売

DA型コンテナ

DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)DA型コンテナ - DIC(旧:大日本インキ化学工業)
材質ポリプロピレン(PP)フタなしコンテナ種類ベタ目内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39262126DA-3 B3264×165×95229×130×85ブルー
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
39262135DA-3 Y3264×165×95229×130×85イエロー
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
39262144DA-5 B4326×204×100278×157×90ブルー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39262153DA-5 Y4326×204×100278×157×90イエロー
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
39262169DA-5L B2.3326×204×61278×157×50ブルー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39262178DA-5L Y2.3326×204×61278×157×50イエロー
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
39262187DA-5H B7326×204×162278×157×150ブルー
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
39262196DA-7 B7336×244×121288×206×108ブルー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
39262205DA-7 Y7336×244×121288×206×108イエロー
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
39262214DA-9 B9366×280×136307×233×121ブルー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39262223DA-9 Y9366×280×136307×233×121イエロー
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
39262239DAP-15 B14461×282×157401×236×142ブルー
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
39262248DAP-15 Y14461×282×157401×236×142イエロー
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
39262257DA-19 B19434×354×195395×317×178ブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
当日出荷
39262266DA-21 B19480×360×167406×306×148.5ブルー
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
39262275DA-23 B20610×370×125556×318×110.5ブルー
オープン
3,698
4,068(税込)
当日出荷
39262284DA-28 B27480×360×223409×310×203ブルー
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
39262293DA-28 Y27480×360×223409×310×203イエロー
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
39262309DA-42 B39510×380×270457×335×248ブルー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スチール容器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/832/
2023-02-09

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする