パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム

パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム - 光パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム - 光パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム - 光パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム - 光パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム - 光パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム - 光パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム - 光パンチングボード用オプションパンチングボード用フレーム - 光
材質本体:MDF ビス:スチール付属品組み立て用ビス・ダボ無地奥行(mm)40溝幅(mm)約3.5表面仕上げ無塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
タイプ
H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39264059PGBDF-360113-5906330MDFパンチングボード3060用630
2,400
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
39264068PGBDF-460113-5912480MDFパンチングボード4560用630
2,700
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
39264077PGBDF-690113-5942630MDFパンチングボード6090用940
3,600
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする