サンコー(三甲)
EPロールクッション
トラスコ品番
469-6204
種別
SKER-2109T30-GL
幅(mm)
900
厚さ(mm)
30
質量(kg)
0.99
長さ(m)
2.1
外寸(mm)
2100×900×30
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31246339
78031500GLEP
PE(帯電防止)
グレー
¥
11,140
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
39266274
78031500GLEP
PE(帯電防止)
グレー
¥
10,110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。