TRUSCO
溶着ダイヤハンドドレッサー
(1件のレビュー)
トラスコ品番
100-0003
材質
チップ部(台金):SD30、S45C
全長(mm)
275
質量(g)
210
グリップ径(Φmm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268654
TDHD-275
¥
5,200
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください