TRUSCO
溶着ダイヤハンドドレッサー専用替刃
トラスコ品番
100-0004
材質
チップ部(台金):SD30
質量(g)
50
チップ厚さ(mm)
12.4
チップ寸法(mm)
縦19.3×横34.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39268663
TDHD-K
¥
3,400
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください