TRUSCO
ディスポカップ&ビーカーラック
材質
ステンレス(電解研磨)
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39269214
DR100-12
112-7574
285
120
610
375
¥
8,660
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
39269223
DR200-12
112-7575
315
141
680
425
¥
9,480
取扱い終了
39269239
DR300-6
112-7576
230
158
510
360
¥
7,100
取扱い終了
39269248
DR500-6
112-7573
255
168
590
396
¥
7,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください