TRUSCO
オイルサクションガンホース・ノズル付ガン
こんなお得な商品も!
オイルサクションガン
モノタロウ
¥
2,698
税込
¥
2,968
(86)
(1件のレビュー)
付属品
ホース・ノズル付き
トラスコ品番
102-9893
材質
スチール
寸法(mm)
(出油口)12.8
全長(mm)
460
質量(kg)
1.24
容量(mL)
1000
油槽径(Φmm)
63
危険物の類別
非危険物
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39269476
TOSG-1000
¥
8,170
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください