曜日別特売

アストラマジックディスク

アストラマジックディスク - TRUSCOアストラマジックディスク - TRUSCOアストラマジックディスク - TRUSCOアストラマジックディスク - TRUSCOアストラマジックディスク - TRUSCO
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)50内容量1セット(100枚)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269528TAM-50-6060
3,450
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269537TAM-50-8080
2,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269546TAM-50-100100
2,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269555TAM-50-120120
2,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39269564TAM-50-150150
2,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269573TAM-50-180180
2,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269589TAM-50-240240
2,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
39269598TAM-50-320320
2,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269607TAM-50-400400
2,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269616TAM-50-600600
2,990
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする