TRUSCO
オイルサクションガンホース
材質
PVC
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
全長(mm)
質量(g)
ホース内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39269713
TOSG200LHOSE
114-1065
TOSG-200
240
7
6
¥
260
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269729
TOSG200SHOSE
114-1066
TOSG-200
60
3
8
¥
190
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269738
TOSG500HOSE
114-1067
TOSG-500
280
19
9.5
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269747
TOSG1000HOSE
114-1068
TOSG-1000
280
19
9.5
¥
310
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください