TRUSCO
オイルサクションガンノズル
トラスコ品番
114-1069
適合機種
TOSG-1000
材質
スチール
全長(mm)
240
質量(g)
79
危険物の類別
非危険物
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39269756
TOSG1000SPOUT
¥
750
¥
649
¥
714
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください