曜日別特売

アストラマジックシート

アストラマジックシート - TRUSCOアストラマジックシート - TRUSCOアストラマジックシート - TRUSCO
材質砥材:アランダム砥粒(A)、基材:紙最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径(mm)75×110内容量1セット(10箱)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39269765TAM75X110-6060
32,200
27,980
30,778(税込)
翌日出荷
39269774TAM75X110-8080
30,500
24,980
27,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
39269783TAM75X110-100100
28,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
39269799TAM75X110-120120
28,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
39269817TAM75X110-180180
28,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
39269826TAM75X110-240240
28,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
39269835TAM75X110-320320
28,800
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
39269844TAM75X110-400400
28,800
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
39269808TAM75X110-150150
28,800
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
39269853TAM75X110-600600
28,800
24,980
27,478(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする