TRUSCO
伸縮安全ベスト
(2件のレビュー)
材質
ポリエステル
質量(g)
117
テープ地色
グレー
着丈(cm)
50
胴回り(cm)
70~100
内容量
1着
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39270158
TGV40-Y
114-4566
イエロー
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
39270167
TGV40-OR
114-4567
オレンジ
¥
2,600
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください