TRUSCO
メッシュ袋
(2件のレビュー)
色
青
仕様
しぼりロープ付
材質
ポリエチレン
商品タイプ
本体
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
間口(mm)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39270806
MH-S-1
114-5555
550
35
390
550
¥
290
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
39270815
MH-L-1
114-5554
1000
160
1000
1000
¥
960
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください