TRUSCO
ダイヤモンドカッター プロテクトタイプ(乾式)セグメントタイプ
付属品
調整用付属リング
材質
台金:炭素鋼、チップ:ダイヤ砥粒他
チップ高さ(mm)
8
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(mm)
穴径(mm)
刃厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39272145
TDHS-125
125
22
2.2
¥
7,470
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
39272154
TDHS-150
150
22
2.2
¥
9,240
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
39272163
TDHS-180
180
25.4
2.4
¥
11,500
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください