曜日別特売

ポリアセタール樹脂ベアリング

ポリアセタール樹脂ベアリング - TRUSCOポリアセタール樹脂ベアリング - TRUSCOポリアセタール樹脂ベアリング - TRUSCO
材質樹脂材質:POM(ポリアセタール)、ボール:SUS316/SUS304、POM(ポリアセタール)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径(mm)
外径(mm)
幅(mm)
荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39272373TBPM4010141.54.9N(目安)
1,740
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288656TBPM50151.5527.8N(目安)
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288665TBPM6020262.39.8N(目安)
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288674TBPM65252.56.529.8N(目安)
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288683TBPM803038319.6N(目安)
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288699TBPM9040492.519.6N(目安)
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288708TBPM100606102.319.6N(目安)
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288717TBPM13050513429.4N(目安)
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
39288726TBPM20060620529.4N(目安)
1,620
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする