TRUSCO
ワンアクションテント
色
(天幕)ダークブルー
間口(m)
2
付属品
収納袋
トラスコ品番
114-8161
材質
収納袋生地:600×300Dナイロン(PVCコーティング)
質量(kg)
12.8
棟高(m)
2.45
材質(フレーム)
スチール
組立方法
ワンタッチ式(一体型)
奥行(m)
2
材質(天幕)
150D PUコーティングナイロン
適合用途
日よけ用
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39273545
TT-200
¥
18,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください