曜日別特売

4本用傘立て

4本用傘立て - TRUSCO4本用傘立て - TRUSCO
材質本体:ポリプロピレン、底板・ネジ:鉄グレートラスコ品番115-4121質量(kg)1.2高さ(mm)228奥行(mm)87間口(mm)323内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39275277KST4-0GY32387228
2,600
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする