TRUSCO
グリスニップル(50個入りパック)ストレートタイプ
タイプ
A型
材質
黄銅棒
質量(g)
200
表面処理
ニッケルメッキ
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39276074
TGNA-G1/8-50
G(PF)1/8
¥
5,090
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
39276083
TGNA-U1/4-50
U1/4 28山
¥
4,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください