曜日別特売

名刺型腕章(ソフトタイプ)

名刺型腕章(ソフトタイプ) - TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ) - TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ) - TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ) - TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ) - TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ) - TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ) - TRUSCO名刺型腕章(ソフトタイプ) - TRUSCO
(3件のレビュー)
材質PVC(軟質)、バンド:ナイロン(面ファスナー)厚さ(mm)0.5質量(g)14タイプソフト縦(mm)90横(mm)146中紙サイズ(mm)70×112内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39276826TAB-C-W114-8441ホワイト
380
289
318(税込)
当日出荷
39276835TAB-C-Y114-8442イエロー
380
289
318(税込)
当日出荷
39276844TAB-C-GN114-8439グリーン
380
289
318(税込)
当日出荷
39276853TAB-C-R114-8440レッド
380
289
318(税込)
当日出荷
39276869TAB-C-B114-8438ブルー
380
289
318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-17
用途: 電気設備施工現場にて
建設業・工事業

良いところ;安全ピンでつけるところがハトメ加工してあり良いと思って購入。
改善してほしいところ;腕章のバンドがゴム仕様になっていると更に良いと思う。現状、伸びないので装着に時間がかかるとのこと。

対象商品 : 39276826
2022-08-13
用途: スキーのチケットホルダー
自動車・二輪車・自転車関連業

スキーのチケットホルダーにしました。
現場かんはありますが、見えれば良いので十分です。
おしゃれスキーヤーにはお勧めしません。

対象商品 : 39276835
2021-05-21
用途: 工場内作業
製造業

見ただけで職域がはっきりわかるように導入しました。思ったより効果的でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする