TRUSCO
マスクケース
材質
塩化ビニール樹脂(PVC)
色
ホワイト
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
収納数
質量(g)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279373
TMCW-1
140
113
215
1
528
-
¥
5,880
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
39279389
TMCW-3
416
110
214
3
-
1
¥
11,000
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください