TRUSCO
スパッタシート デラックス(両面コーティング)ハトメなしタイプ
材質
耐炎繊維織物、シリコン両面加工
ハトメ数
なし
トラスコ品番
114-4837
種別
6号
長さ(mm)
2920
幅(mm)
1920
質量(kg)
4.26
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279574
SPS-6HN
1920
2920
¥
47,040
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください