TRUSCO
電池式LED警告灯
(1件のレビュー)
材質
ゴム部:TPR、本体:PC
質量(g)
125
電源
単4アルカリ電池×3個(別売)
径(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39279705
TLWL-R
赤
赤
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
39279714
TLWL-B
青
青
¥
2,690
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください