TRUSCO
VVFケーブル(2.0mm×2cタイプ)
芯数
2
材質
銅、ビニール
定格
600V-23A
内容量
1巻
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
39281139
TVVF2.0-2C-5OR
5
オレンジ
¥2,250
取扱い終了
39281148
TVVF2.0-2C-10OR
10
オレンジ
¥4,430
取扱い終了
39281157
TVVF2.0-2C-15OR
15
オレンジ
¥6,600
取扱い終了
39281166
TVVF2.0-2C-20OR
20
オレンジ
¥8,700
取扱い終了
39281175
TVVF2.0-2C-5P
5
ピンク
¥2,250
取扱い終了
39281184
TVVF2.0-2C-10P
10
ピンク
¥4,430
取扱い終了
39281193
TVVF2.0-2C-15P
15
ピンク
¥6,600
取扱い終了
39281209
TVVF2.0-2C-20P
20
ピンク
¥8,700
取扱い終了
39281218
TVVF2.0-2C-5VI
5
紫
¥2,250
取扱い終了
39281227
TVVF2.0-2C-10VI
10
紫
¥4,430
取扱い終了
39281236
TVVF2.0-2C-15VI
15
紫
¥6,600
取扱い終了
39281245
TVVF2.0-2C-20VI
20
紫
¥8,700
取扱い終了
39281254
TVVF2.0-2C-5SB
5
スカイブルー
¥2,250
取扱い終了
39281263
TVVF2.0-2C-10SB
10
スカイブルー
¥4,430
取扱い終了
39281279
TVVF2.0-2C-15SB
15
スカイブルー
¥6,600
取扱い終了
39281288
TVVF2.0-2C-20SB
20
スカイブルー
¥8,700
取扱い終了
39281297
TVVF2.0-2C-5FY
5
蛍光黄
¥2,250
取扱い終了
39281306
TVVF2.0-2C-10FY
10
蛍光黄
¥4,430
取扱い終了
39281315
TVVF2.0-2C-15FY
15
蛍光黄
¥6,600
取扱い終了
39281324
TVVF2.0-2C-20FY
20
蛍光黄
¥8,700
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表